WIDIN
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途
工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼
材質
超々微粒子
刃数
2
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
全31種類を絞り込む
刃径
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
刃長
選択してください
8
11
13
19
22
26
コーナーR(mm)
選択してください
0.2
0.5
1
1.5
2
2.5
3
シャンク径
選択してください
4
6
8
10
12
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14672975
ZR5220302(在庫限)
60
3
8
0.2
6
¥
6,830
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14672991
ZR5220302S4(在庫限)
60
3
8
0.2
4
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
14673000
ZR5220305(在庫限)
60
3
8
0.5
6
¥
6,830
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14673009
ZR5220305S4(在庫限)
60
3
8
0.5
4
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
14673018
ZR5220402(在庫限)
70
4
11
0.2
6
¥
7,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
14673027
ZR5220402S4(在庫限)
70
4
11
0.2
4
¥
6,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14673036
ZR5220405(在庫限)
70
4
11
0.5
6
¥
7,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
14673045
ZR5220405S4(在庫限)
70
4
11
0.5
4
¥
6,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14673061
ZR5220410(在庫限)
70
4
11
1
6
¥
7,250
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
14673070
ZR5220410S4(在庫限)
70
4
11
1
4
¥
6,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14673079
ZR5220502(在庫限)
80
5
13
0.2
6
¥
7,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14673088
ZR5220505(在庫限)
80
5
13
0.5
6
¥
7,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14673097
ZR5220510(在庫限)
80
5
13
1
6
¥
7,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14673106
ZR5220602(在庫限)
90
6
13
0.2
6
¥
8,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14673115
ZR5220605(在庫限)
90
6
13
0.5
6
¥
8,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14673131
ZR5220610(在庫限)
90
6
13
1
6
¥
8,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14673140
ZR5220805(在庫限)
100
8
19
0.5
8
¥
9,970
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
14673149
ZR5220810(在庫限)
100
8
19
1
8
¥
9,970
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
14673158
ZR5220815(在庫限)
100
8
19
1.5
8
¥
9,970
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
14673167
ZR5220820(在庫限)
100
8
19
2
8
¥
9,970
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
14673176
ZR5221005(在庫限)
100
10
22
0.5
10
¥
14,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
14673185
ZR5221010(在庫限)
100
10
22
1
10
¥
14,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
14673201
ZR5221015(在庫限)
100
10
22
1.5
10
¥
14,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
14673210
ZR5221020(在庫限)
100
10
22
2
10
¥
14,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
14673219
ZR5221025(在庫限)
100
10
22
2.5
10
¥
14,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
14673228
ZR5221205(在庫限)
110
12
26
0.5
12
¥
17,590
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14673237
ZR5221210(在庫限)
110
12
26
1
12
¥
17,590
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14673246
ZR5221215(在庫限)
110
12
26
1.5
12
¥
17,590
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14673255
ZR5221220(在庫限)
110
12
26
2
12
¥
17,590
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14673271
ZR5221225(在庫限)
110
12
26
2.5
12
¥
17,590
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14673280
ZR5221230(在庫限)
110
12
26
3
12
¥
17,590
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください