WIDIN
AlTiNコート超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途
工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
全16種類を絞り込む
刃径
選択してください
4
6
8
10
12
刃長
選択してください
6
8
10
12
15
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
首径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14672257
ZR5040405(在庫限)
55
4
6
3.7
10
¥
7,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14672266
ZR5040410(在庫限)
55
4
6
3.7
10
¥
7,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14672275
ZR5040605(在庫限)
55
6
8
5.7
15
¥
7,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14672291
ZR5040610(在庫限)
55
6
8
5.7
15
¥
7,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14672300
ZR5040805(在庫限)
65
8
10
7.7
20
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672309
ZR5040810(在庫限)
65
8
10
7.7
20
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672318
ZR5040815(在庫限)
65
8
10
7.7
20
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672327
ZR5040820(在庫限)
65
8
10
7.7
20
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14672336
ZR5041005(在庫限)
80
10
12
9.7
28
¥
13,240
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14672345
ZR5041010(在庫限)
80
10
12
9.7
28
¥
13,240
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14672361
ZR5041015(在庫限)
80
10
12
9.7
28
¥
13,240
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14672370
ZR5041020(在庫限)
80
10
12
9.7
28
¥
13,240
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14672379
ZR5041205(在庫限)
82
12
15
11.7
30
¥
16,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14672388
ZR5041210(在庫限)
82
12
15
11.7
30
¥
16,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14672397
ZR5041215(在庫限)
82
12
15
11.7
30
¥
16,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14672406
ZR5041220(在庫限)
82
12
15
11.7
30
¥
16,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください