WIDIN
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃 ロングシャンク)
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
首径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14676807
ZR7240600520
90
6
9
5.8
20
¥
9,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14676816
ZR7240601020
90
6
9
5.8
20
¥
9,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14676825
ZR7240800525
100
8
12
7.7
25
¥
12,110
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
14676841
ZR7240801025
100
8
12
7.7
25
¥
12,110
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
14676850
ZR7241000532
100
10
15
9.7
32
¥
16,170
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14676859
ZR7241001032
100
10
15
9.7
32
¥
16,170
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14676868
ZR7241002032
100
10
15
9.7
32
¥
16,170
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14676877
ZR7241200538
110
12
18
11.7
38
¥
21,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
14676886
ZR7241201038
110
12
18
11.7
38
¥
21,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
14676895
ZR7241202038
110
12
18
11.7
38
¥
21,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください