WIDIN
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14677410
ZR73401001
50
1
2
0.1
6
¥
7,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14677419
ZR73401002
50
1
2
0.2
6
¥
7,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14677428
ZR73401003
50
1
2
0.3
6
¥
7,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14677437
ZR73401501
50
1.5
3
0.1
6
¥
7,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14677446
ZR73401502
50
1.5
3
0.2
6
¥
7,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14677455
ZR73401503
50
1.5
3
0.3
6
¥
7,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14677471
ZR73401505
50
1.5
3
0.5
6
¥
7,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14677480
ZR73402001
50
2
5
0.1
6
¥
7,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14677489
ZR73402002
50
2
5
0.2
6
¥
7,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14677498
ZR73402003
50
2
5
0.3
6
¥
7,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14677507
ZR73402005
50
2
5
0.5
6
¥
7,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14677516
ZR73402501
60
2.5
7
0.1
6
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14677525
ZR73402502
60
2.5
7
0.2
6
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14677541
ZR73402503
60
2.5
7
0.3
6
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14677550
ZR73402505
60
2.5
7
0.5
6
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14677559
ZR73403001
60
3
8
0.1
6
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14677568
ZR73403002
60
3
8
0.2
6
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14677577
ZR73403003
60
3
8
0.3
6
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14677586
ZR73403005
60
3
8
0.5
6
¥
7,960
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
14677595
ZR73404001
70
4
10
0.1
6
¥
8,190
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14677611
ZR73404002
70
4
10
0.2
6
¥
8,190
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14677620
ZR73404003
70
4
10
0.3
6
¥
8,190
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14677629
ZR73404005
70
4
10
0.5
6
¥
8,190
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14677638
ZR73404010
70
4
10
1
6
¥
8,190
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
14677647
ZR73405001
80
5
13
0.1
6
¥
9,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14677656
ZR73405002
80
5
13
0.2
6
¥
9,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14677665
ZR73405003
80
5
13
0.3
6
¥
9,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14677681
ZR73405005
80
5
13
0.5
6
¥
9,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14677690
ZR73405010
80
5
13
1
6
¥
9,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14677699
ZR73406001
90
6
15
0.1
6
¥
9,560
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14677708
ZR73406002
90
6
15
0.2
6
¥
9,560
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14677717
ZR73406003
90
6
15
0.3
6
¥
9,560
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14677726
ZR73406005
90
6
15
0.5
6
¥
9,560
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14677735
ZR73406010
90
6
15
1
6
¥
9,560
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14677751
ZR73408001
100
8
20
0.1
8
¥
11,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
14677760
ZR73408002
100
8
20
0.2
8
¥
11,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
14677769
ZR73408003
100
8
20
0.3
8
¥
11,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
14677778
ZR73408005
100
8
20
0.5
8
¥
11,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
14677787
ZR73408010
100
8
20
1
8
¥
11,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
14677796
ZR73408020
100
8
20
2
8
¥
11,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
14677805
ZR73410002
100
10
25
0.2
10
¥
15,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14677821
ZR73410003
100
10
25
0.3
10
¥
15,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14677830
ZR73410005
100
10
25
0.5
10
¥
15,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14677839
ZR73410010
100
10
25
1
10
¥
15,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14677848
ZR73410020
100
10
25
2
10
¥
15,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14677857
ZR73412002
110
12
30
0.2
12
¥
20,390
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14677866
ZR73412003
110
12
30
0.3
12
¥
20,390
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14677875
ZR73412005
110
12
30
0.5
12
¥
20,390
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14677891
ZR73412010
110
12
30
1
12
¥
20,390
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
14677900
ZR73412020
110
12
30
2
12
¥
20,390
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください