WIDIN
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途
ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
材質
超々微粒子
刃数
4
表面処理
AlTiN+Hコート
ねじれ角
38゜+40゜
内容量
1本
全32種類を絞り込む
刃径
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
刃長
選択してください
5
8
10
13
19
22
26
32
38
コーナーR(mm)
選択してください
0.1
0.2
0.3
0.5
1
1.5
2
3
4
5
シャンク径
選択してください
4
6
8
10
12
16
20
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14669606
XR5140201
45
2
5
0.1
4
¥
6,590
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
14669615
XR5140202
45
2
5
0.2
4
¥
6,590
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
14669631
XR5140302
50
3
8
0.2
6
¥
7,070
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14669640
XR5140303
50
3
8
0.3
6
¥
7,070
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14669649
XR5140305
50
3
8
0.5
6
¥
7,070
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14669658
XR5140403
50
4
10
0.3
6
¥
7,070
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14669667
XR5140405
50
4
10
0.5
6
¥
7,070
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14669676
XR5140410
50
4
10
1
6
¥
7,070
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
14669685
XR5140505
50
5
13
0.5
6
¥
7,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14669701
XR5140510
50
5
13
1
6
¥
7,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14669710
XR5140605
50
6
13
0.5
6
¥
7,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14669719
XR5140610
50
6
13
1
6
¥
7,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14669728
XR5140615
50
6
13
1.5
6
¥
7,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14669737
XR5140805
60
8
19
0.5
8
¥
10,190
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14669746
XR5140810
60
8
19
1
8
¥
10,190
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14669755
XR5140815
60
8
19
1.5
8
¥
10,190
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14669771
XR5140820
60
8
19
2
8
¥
10,190
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14669780
XR5141005
70
10
22
0.5
10
¥
13,340
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14669789
XR5141010
70
10
22
1
10
¥
13,340
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14669798
XR5141015
70
10
22
1.5
10
¥
13,340
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14669807
XR5141020
70
10
22
2
10
¥
13,340
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
14669816
XR5141205
75
12
26
0.5
12
¥
15,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14669825
XR5141210
75
12
26
1
12
¥
15,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14669841
XR5141215
75
12
26
1.5
12
¥
15,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14669850
XR5141220
75
12
26
2
12
¥
15,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14669859
XR5141230
75
12
26
3
12
¥
15,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14669868
XR5141615
90
16
32
1.5
16
¥
40,850
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
14669877
XR5141620
90
16
32
2
16
¥
40,850
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
14669886
XR5141630
90
16
32
3
16
¥
40,850
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
14669895
XR5142030
100
20
38
3
20
¥
61,360
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
14669911
XR5142040
100
20
38
4
20
¥
64,460
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
14669920
XR5142050
100
20
38
5
20
¥
67,490
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください