曜日別特売

Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル

Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル - WIDIN

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。

用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜内容量1本
全24種類を絞り込む
刃径
刃長
コーナーR(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
刃数
刃長
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14666131WF603030(在庫限)503380.2
6,190
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14666140WF603040(在庫限)5043100.2
6,190
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14666149WF604050(在庫限)5054130.2
6,190
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14666158WF604060(在庫限)5064100.2
6,190
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14666167WF604060-15(在庫限)6064150.2
6,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
14666176WF604070(在庫限)7074180.2
9,590
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
14666185WF604080(在庫限)6084120.2
9,220
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14666201WF604080-20(在庫限)7084200.2
9,590
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
14666210WF604090(在庫限)7594220.3
12,570
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
14666219WF604100(在庫限)65104150.3
12,110
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
14666237WF604110(在庫限)80114270.3
16,160
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14666246WF604120(在庫限)70124200.3
15,530
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14666255WF604120-30(在庫限)80124300.3
16,160
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14666271WF605130(在庫限)100135350.5
32,090
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14666280WF605140(在庫限)100145350.5
36,970
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
14666289WF605140S16(在庫限)100145350.5
43,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
14666298WF605160(在庫限)80165251
40,380
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
14666307WF605160-40(在庫限)100165401
43,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
14666316WF605180(在庫限)100185401
57,630
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
14666325WF605180S20(在庫限)100185401
64,280
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
14666341WF605200(在庫限)80205251
59,540
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
14666350WF605200-45(在庫限)100205451
64,280
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
14666359WF605250(在庫限)100255451
94,640
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
14666228WF604100-25(在庫限)75104250.3
12,570
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14666228WF604100-25(在庫限)14655990UF504100WF604100-25(在庫限) AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN 14655990AlCrNコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN1本
7,898
税込8,688
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする