アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) - WIDIN

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜内容量1本
全34種類を絞り込む
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
34種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14664241WAR3020605506150.56
6,320
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
14664250WAR30206105061516
6,320
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
14664259WAR3020615506151.56
6,320
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
14664268WAR30206205061526
6,320
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
14664277WAR3020805608200.58
8,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14664286WAR30208106082028
8,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14664295WAR3020815608201.58
8,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14664311WAR30208206082028
8,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14664320WAR30208306082538
8,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14664329WAR30210057010250.510
11,640
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14664338WAR3021010701025110
11,640
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14664347WAR30210157010251.510
11,640
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14664356WAR3021020701025210
11,640
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14664365WAR3021030701025310
11,640
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14664381WAR3021040701025410
11,640
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14664390WAR3021210751230112
13,860
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14664399WAR3021220751230212
13,860
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14664408WAR3021230751230312
13,860
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14664417WAR3021240751230412
13,860
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14664426WAR3021410801435114
23,480
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14664435WAR3021420801435214
23,480
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14664451WAR3021430801435314
23,480
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14664460WAR3021440801435414
23,480
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14664469WAR3021450801435514
23,480
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14664478WAR3021610901640116
28,230
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
14664487WAR3021620901640216
28,230
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
14664496WAR3021630901640316
28,230
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
14664505WAR3021640901640416
28,230
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
14664521WAR3021650901640516
28,230
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
14664530WAR30220101002045120
55,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
14664539WAR30220201002045220
55,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
14664548WAR30220301002045320
55,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
14664557WAR30220401002045420
55,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
14664566WAR30220501002045520
55,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする