曜日別特売

アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) - WIDIN

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角45゜内容量1本
全14種類を絞り込む
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
14種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
コーナーR(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14665108WAR503040574140.56
8,640
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14665117WAR5030416242516
9,970
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
14665126WAR503060576160.56
8,830
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
14665135WAR5030616262516
10,850
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
14665151WAR503080638220.58
11,990
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14665160WAR5030818083518
14,790
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
14665169WAR5031007210280.510
16,410
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
14665178WAR5031011001045110
18,240
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14665187WAR5031208012321.512
20,010
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14665196WAR5031211001245112
23,840
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14665205WAR5031609016450.516
38,640
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14665221WAR5031611251665116
49,560
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
14665230WAR50320010020500.520
61,420
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
14665239WAR5032011302070120
80,570
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする