曜日別特売

パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ

パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ - WIDIN

ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。

用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜内容量1本
174件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14682687HPI5050317566303.175246
10,530
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
14682696HPI5050326466303.264246
10,530
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
14682705HPI5050357266303.572246
10,530
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
14682721HPI505039774363.97296
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682730HPI50504074364296
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682739HPI5050403974364.039296
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682748HPI50504174364.1296
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682757HPI50504274364.2296
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682766HPI50504374364.3296
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682775HPI50504574364.5296
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682791HPI505045874364.58296
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682800HPI50504674364.6296
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682809HPI5050462374364.623296
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682818HPI50504774364.7296
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682827HPI5050476382444.763356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682836HPI50504882444.8356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682845HPI50504982444.9356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682861HPI50505082445356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682870HPI50505182445.1356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682879HPI5050515982445.159356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682888HPI50505282445.2356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682897HPI50505382445.3356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682906HPI50505482445.4356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682915HPI505054182445.41356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682931HPI50505582445.5356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682940HPI5050555882445.558356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682949HPI50505682445.6356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682958HPI50505782445.7356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682967HPI50505882445.8356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682976HPI50505982445.9356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14682985HPI5050595382445.953356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14683001HPI50506082446356
10,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14683010HPI50506191536.1438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683019HPI50506291536.2438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683028HPI50506391536.3438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683037HPI505063591536.35438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683046HPI50506491536.4438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683055HPI50506591536.5438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683071HPI5050652891536.528438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683080HPI50506691536.6438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683089HPI50506791536.7438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683098HPI5050674791536.747438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683107HPI50506891536.8438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683116HPI50506991536.9438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683125HPI5050690991536.909438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683141HPI50507091537438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683150HPI50507191537.1438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683159HPI5050714591537.145438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683168HPI50507291537.2438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14683177HPI50507391537.3438
15,650
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする