FPC/FFCコネクタ

FPC/FFCコネクタ - イリソ電子工業

1.0mmピッチ、SMT、RA(上接点)タイプのFPC/FFCコネクタ。信頼性の高いZIF、スライダーロックタイプ。

ピッチ【嵌合部】1 Pitch【基板実装部】1 Pitch極数10P使用温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)1コネクタ形状Socket定格電圧 DC V125形態RightAngle接触抵抗(mΩ)30接点方式TopContact本体高さ(mm)2.5定格電圧 AC V125本体長さ(mm)16.3(ピッチ方向)ロックZIF配列Single Rowメッキ厚(μm)0.1メッキGold(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.4(奥行き)実装方法SMT耐電圧(V)250(AC)挿抜回数20内容量1巻(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14712261IMSA-9616S-10Y800
オープン
269,800
296,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする