エスネット
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途
600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。
規格
JIS C 3342
許容電流(A)
27
芯数
3芯
電線色
灰
絶縁体厚さ(mm)
1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.35
シース厚(mm)
1.5
導体径(mm)
2.6
内容量
1巻
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14712550
VVF3X2.6-5M
5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712559
VVF3X2.6-10M
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表