LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
切断王 ウェーブ
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。
より美しい仕上がりを目指す方に最適なウエーブタイプです。
用途
コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。
仕様
ウェーブタイプ
材質
鋼材
刃厚(mm)
2.4
付属リング穴径(Φmm)
252220
外径(mm)
153
内径(mm)
25.4
チップ高さ(mm)
7.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14707135
HWA-180
¥
11,740
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください