長岡特殊電線
リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付
各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。
可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。
Y端子付きで取付ラクラク!
用途
シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。
電子機器や電気機械の電源回路の配線に。
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
適合
Y端子:付
定格電圧(V)
300以下
芯数
2芯
シース色
灰
導体径(mm)
0.5
定格温度(℃)
60以下
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14712805
RC05
5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712821
RC10
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表