SK11
オフセット砥石ステン専用24
ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。
鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。
研削力が高く、ヤケが少ないです。
従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途
ステンレス鋼の研削。
仕様
【砥材/粒度/硬度】24L
材質
結合剤:BF
寸法(mm)
(外径×厚さ×孔径)100×6×15
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14707589
100x6x15MM
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください