曜日別特売

スリムライン ミルボア (A100-SLRB32)

スリムライン ミルボア (A100-SLRB32) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLRB32) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLRB32) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLRB32) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLRB32) - MSTコーポレーション

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工付属品クーラントダクト(固定式)寸法(mm)適合カッタ:3240タイプスリムライン:レギュラーB型径(Φmm)超硬アーバ:29シャンクA100寸法M(mm)42寸法C1(Φmm)54ねじサイズ適合カッタ:M16RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)58.4内容量1本
注意
※クーラントダクトは固定式が標準付属品です。
※クーラントダクトは可動式にも対応いたします。但し、別途ご相談対応となります。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14694788A100-SLRB32-110-M42-MB50超硬アーバ:50160110
215,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694797A100-SLRB32-110-M42-MB75超硬アーバ:75185110
238,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694806A100-SLRB32-110-M42-MB100超硬アーバ:100210110
261,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694815A100-SLRB32-110-M42-MB125超硬アーバ:125235110
284,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694831A100-SLRB32-110-M42-MB150超硬アーバ:150260110
299,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694840A100-SLRB32-110-M42-MB175超硬アーバ:175285110
325,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694849A100-SLRB32-110-M42-MB200超硬アーバ:200310110
351,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694858A100-SLRB32-110-M42-MB225超硬アーバ:225335110
376,000
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694867A100-SLRB32-140-M42-MB25超硬アーバ:25165140
198,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694876A100-SLRB32-140-M42-MB50超硬アーバ:50190140
219,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694885A100-SLRB32-140-M42-MB75超硬アーバ:75215140
241,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694901A100-SLRB32-140-M42-MB100超硬アーバ:100240140
265,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694910A100-SLRB32-140-M42-MB125超硬アーバ:125265140
287,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694919A100-SLRB32-140-M42-MB150超硬アーバ:150290140
302,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694928A100-SLRB32-140-M42-MB175超硬アーバ:175315140
328,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694937A100-SLRB32-140-M42-MB200超硬アーバ:200340140
355,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694946A100-SLRB32-140-M42-MB225超硬アーバ:225365140
380,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694955A100-SLRB32-170-M42-MB50超硬アーバ:50220170
222,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694971A100-SLRB32-170-M42-MB75超硬アーバ:75245170
245,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694980A100-SLRB32-170-M42-MB100超硬アーバ:100270170
268,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694989A100-SLRB32-170-M42-MB125超硬アーバ:125295170
291,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14694998A100-SLRB32-170-M42-MB150超硬アーバ:150320170
306,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695007A100-SLRB32-170-M42-MB175超硬アーバ:175345170
332,000
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695016A100-SLRB32-170-M42-MB200超硬アーバ:200370170
358,000
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695025A100-SLRB32-170-M42-MB225超硬アーバ:225395170
383,000
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695041A100-SLRB32-110-M42-MB25超硬アーバ:25135110
195,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14695050A100-SLRB32-170-M42-MB25超硬アーバ:25195170
202,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする