曜日別特売

スリムライン ミルボア (A63-SLRB25)

スリムライン ミルボア (A63-SLRB25) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A63-SLRB25) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A63-SLRB25) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A63-SLRB25) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A63-SLRB25) - MSTコーポレーション

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工付属品クーラントダクト(固定式)寸法(mm)適合カッタ:25タイプスリムライン:レギュラーB型径(Φmm)超硬アーバ:24シャンクA63寸法M(mm)42寸法C1(Φmm)45ねじサイズ適合カッタ:M12RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)49.4内容量1本
注意
※クーラントダクトは固定式が標準付属品です。
※クーラントダクトは可動式にも対応いたします。但し、別途ご相談対応となります。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14697597A63-SLRB25-95-M42-MB125超硬アーバ:12522095
207,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697606A63-SLRB25-125-M42-MB125超硬アーバ:125250125
210,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697615A63-SLRB25-155-M42-MB125超硬アーバ:125280155
213,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697631A63-SLRB25-95-M42-MB25超硬アーバ:2512095
145,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697640A63-SLRB25-125-M42-MB25超硬アーバ:25150125
149,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697649A63-SLRB25-155-M42-MB25超硬アーバ:25180155
152,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697658A63-SLRB25-95-M42-MB50超硬アーバ:5014595
160,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697667A63-SLRB25-125-M42-MB50超硬アーバ:50175125
163,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697676A63-SLRB25-155-M42-MB50超硬アーバ:50205155
166,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697685A63-SLRB25-95-M42-MB75超硬アーバ:7517095
175,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697701A63-SLRB25-125-M42-MB75超硬アーバ:75200125
178,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697710A63-SLRB25-155-M42-MB75超硬アーバ:75230155
182,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697719A63-SLRB25-95-M42-MB100超硬アーバ:10019595
189,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697728A63-SLRB25-125-M42-MB100超硬アーバ:100225125
193,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14697737A63-SLRB25-155-M42-MB100超硬アーバ:100255155
196,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする