曜日別特売

スリムライン ミルボア (BT50-SLRB32)

スリムライン ミルボア (BT50-SLRB32) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLRB32) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLRB32) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLRB32) - MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLRB32) - MSTコーポレーション

ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。
穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。
穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。

用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:3240タイプスリムライン:レギュラーB型径(Φmm)超硬アーバ:29シャンクBT50寸法M(mm)42寸法C1(Φmm)54ねじサイズ適合カッタ:M16RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)58.4内容量1本
注意
※プルスタッド(プルボルト)は付属しておりません。
※先端部・交換式工具 ミーリングカッタは付属しておりません。
※一部取付けできない交換式工具があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14703267BT50-SLRB32-110-M42-MB75超硬アーバ:75185110
224,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703276BT50-SLRB32-110-M42-MB100超硬アーバ:100210110
247,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703285BT50-SLRB32-110-M42-MB125超硬アーバ:125235110
270,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703301BT50-SLRB32-110-M42-MB150超硬アーバ:150260110
285,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703310BT50-SLRB32-110-M42-MB175超硬アーバ:175285110
311,000
309,800
340,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703319BT50-SLRB32-110-M42-MB200超硬アーバ:200310110
337,000
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703328BT50-SLRB32-110-M42-MB225超硬アーバ:225335110
363,000
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703337BT50-SLRB32-140-M42-MB25超硬アーバ:25165140
185,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703346BT50-SLRB32-140-M42-MB50超硬アーバ:50190140
205,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703355BT50-SLRB32-140-M42-MB75超硬アーバ:75215140
227,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703371BT50-SLRB32-140-M42-MB100超硬アーバ:100240140
251,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703380BT50-SLRB32-140-M42-MB125超硬アーバ:125265140
274,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703389BT50-SLRB32-140-M42-MB150超硬アーバ:150290140
289,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703398BT50-SLRB32-140-M42-MB175超硬アーバ:175315140
314,000
309,800
340,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703407BT50-SLRB32-140-M42-MB200超硬アーバ:200340140
341,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703416BT50-SLRB32-140-M42-MB225超硬アーバ:225365140
366,000
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703425BT50-SLRB32-170-M42-MB50超硬アーバ:50220170
208,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703441BT50-SLRB32-170-M42-MB75超硬アーバ:75245170
231,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703450BT50-SLRB32-170-M42-MB100超硬アーバ:100270170
254,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703459BT50-SLRB32-170-M42-MB125超硬アーバ:125295170
277,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703468BT50-SLRB32-170-M42-MB150超硬アーバ:150320170
292,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703477BT50-SLRB32-170-M42-MB175超硬アーバ:175345170
318,000
309,800
340,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703486BT50-SLRB32-170-M42-MB200超硬アーバ:200370170
344,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703495BT50-SLRB32-170-M42-MB225超硬アーバ:225395170
369,000
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703511BT50-SLRB32-110-M42-MB25超硬アーバ:25135110
181,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703520BT50-SLRB32-170-M42-MB25超硬アーバ:25195170
188,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14703529BT50-SLRB32-110-M42-MB50超硬アーバ:50160110
202,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする