レジンダイヤモンド砥石セット

レジンダイヤモンド砥石セット - SK11レジンダイヤモンド砥石セット - SK11レジンダイヤモンド砥石セット - SK11レジンダイヤモンド砥石セット - SK11レジンダイヤモンド砥石セット - SK11レジンダイヤモンド砥石セット - SK11レジンダイヤモンド砥石セット - SK11レジンダイヤモンド砥石セット - SK11

「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。
硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。
御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。
ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。

用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。仕様桐箱入り付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き砥石サイズ(mm)205×75砥石寸法(mm)厚さ約1内容量1個
注意
※目づまりの原因になりますので、油は使用しないで下さい。
※目づまりした時は、付属のドレッシング砥石で砥ぎ面を研磨してください。
※水洗い後は水分を拭き取り、充分に乾燥させてから保管して下さい。
※破損の原因になりますので、衝撃を与えないで下さい。
※表面が茶色に変色することがありますが、研磨された刃物の鉄分によるサビです、使用に問題はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14706085#2000仕上り粒度:2000番相当(中仕上げ用)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14706101#4000仕上り粒度:4000番相当(仕上げ用)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14706110#8000仕上り粒度:8000番相当(超仕上げ用)
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14706119#16000仕上り粒度:16000番相当(超仕上げ用)
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする