ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル

ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル - 愛知電線ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル - 愛知電線ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル - 愛知電線ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル - 愛知電線ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル - 愛知電線ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル - 愛知電線ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル - 愛知電線ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル - 愛知電線

屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。
環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。
VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。

用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)全長(m)100試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5内容量1巻
全6種類を絞り込む
許容電流(A)
導体径(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
許容電流(A)
色(絶縁体)
絶縁体厚さ(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像14712751EM-EEF2X1.6M10024黒・白0.88.921.6
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
メイン画像14712760EM-EEF2X2.0M10031黒・白0.85.652
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
メイン画像14712769EM-EEF2X2.6M10043黒・白13.352.6
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
メイン画像14712778EM-EEF3X1.6M10020黒・白・赤0.88.921.6
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
メイン画像14712787EM-EEF3X2.0M10026黒・白・赤0.85.652
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
メイン画像14712796EM-EEF3X2.6M10036黒・白・赤13.352.6
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする