愛知電線
600V ビニル絶縁電線 IV
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途
屋内配線、電気機器用配線など。
規格
JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
試験電圧
1500V
内容量
1巻
全16種類を絞り込む
全長(m)
30
50
100
300
電線色
白
緑
赤
黒
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(m)
仕上外径(mm)
電線色
絶縁体厚さ(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14712586
IV1.6M-R300
300
3.2
赤
0.8
8.92
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712595
IV2.0M-B300
300
3.6
黒
0.8
5.65
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712611
IV2.0M-W300
300
3.6
白
0.8
5.65
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712620
IV2.0M-R300
300
3.6
赤
0.8
5.65
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712629
IV5.5M-G50
50
5
緑
1
3.33
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712638
IV5.5M-B50
50
5
黒
1
3.33
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712647
IV5.5M-W50
50
5
白
1
3.33
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712656
IV5.5M-R50
50
5
赤
1
3.33
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712665
IV5.5M-G100
100
5
緑
1
3.33
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712681
IV5.5M-B100
100
5
黒
1
3.33
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712690
IV5.5M-W100
100
5
白
1
3.33
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712699
IV5.5M-R100
100
5
赤
1
3.33
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712708
IV8.0M-G30
30
6
緑
1.2
2.31
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712717
IV8.0M-B30
30
6
黒
1.2
2.31
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712726
IV8.0M-W30
30
6
白
1.2
2.31
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712735
IV8.0M-R30
30
6
赤
1.2
2.31
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表