曜日別特売

養生用テープ

養生用テープ - APMジャパン養生用テープ - APMジャパン
(1件のレビュー)

糊残りしにくい設計。
抜群の手切れ性で、まっすぐ切れる。
油性マーカーで文字が書ける。

用途建築現場はもちろん、仮止めやDIYなど多様なシーンに対応幅(mm)50クリア長さ(m)25基材PETクロス粘着剤アクリル系主な用途建築現場、仮止め、DIY特性糊残りしにくい、手で切れる内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14705130FY-GL1
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: スクーターのカウルの仮止め
株式会社寿サポート医療・福祉・介護関連業

クリップが割れたため部品注文しました。できるだけ透明の養生テープが良かったのが購入動機です。
良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする