SK11
フレキシブル砥石ステン用
もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。
ステンレス向けの砥石です。
ソフトな使用感を著しく向上させています。
用途
研削作業。
仕様
ディスクグラインダー専用
材質
結合剤:BF
寸法(mm)
外径100×厚さ3×孔径15
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14707546
100x3x15MM
36
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707555
100x3x15MM
46
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707571
100x3x15MM
60
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14707580
100x3x15MM
80
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください