LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
マルチ圧着工具
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。
1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途
裸圧着端子/CE端子の圧着に。
仕様
●絶縁被覆付閉端接続子:CE1,2,5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm
2
,2mm
2
材質
特殊鋼,樹脂グリップ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14706338
JBAKM1
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表