曜日別特売

足場用ハンマー レインボー

足場用ハンマー レインボー - SK11足場用ハンマー レインボー - SK11

カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。
ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。
頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。
ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。
柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。
工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。

用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼全長(mm)200硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)800内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14707345SPD-AH06SP
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする