曜日別特売

オンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990

オンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 - MMK SCIENTIFICオンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 - MMK SCIENTIFICオンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 - MMK SCIENTIFICオンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 - MMK SCIENTIFICオンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 - MMK SCIENTIFICオンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 - MMK SCIENTIFICオンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 - MMK SCIENTIFICオンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 - MMK SCIENTIFIC

・【国内向けに特化したpHメーター】:性能・品質を維持しつつもコストダウンを徹底し、お手に取りやすいプライスを実現したオンラインpHモニターです。大切な生体や試料のpHを24時間・365日測定し続けます。 ・【便利な選べる給電方式】:USB給電かLR44電池給電のどちらかを選択してご使用できます。常時測定する場合はUSB給電、移動先や電源設備がないところではLR44電池給電など、測定する環境に合わせて給電方式を選ぶことが出来ます。 ・【1点手動校正機能】:定期的な校正は正確な測定のため非常に重要です。誰でも簡単に校正作業ができるように簡単な操作で校正を手動で行うことができます。 ・【LCDディスプレイ&バックライト】:大きな文字盤と明瞭なLCDディスプレイ、明るいバックライトであらゆる環境下の測定でも数値を正確に視認することができます。 ・【安心の製品保証】:本体1年間と電極6ヶ月の製品保証が付いていますので、安心して長くお使いいただけます。

用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ付属品粉末校正剤(4.01/6.86/9.18)、LR44テスト用電池4個、USBケーブル(1m)、校正ドライバー、壁掛けツール、取扱説明書電源USB、LR44×3個本体寸法(mm)75×55×28本体質量(g)75使用温度(℃)0-50測定範囲(pH)0.00-14.00精度(pH)±0.1校正1点・手動分解能(pH)0.01内容量1セット
注意
※粉末校正剤は1種類につき250mlの精製水が別途必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14705148pH-990
9,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする