LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
パワーニッパー 薄刃
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。
偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途
鉄線/銅線/VVF線の切断に。
材質
特殊鋼、樹脂グリップ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
電線仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14706259
JB200PWNU
【軟鉄線】Φ2.0【銅線】Φ3.2
【VVF線】Φ2.0×3芯
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14706268
JB225PWNU
【軟鉄線】Φ2.6【銅線】Φ4.0
【VVF線】Φ2.6×3芯
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください