エスネット
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
用途
電力用
全長(m)
5
試験電圧
1500V
構成
導体:単線
芯数
2芯
電線色
灰
絶縁体厚さ(mm)
0.8
シース厚(mm)
1.5
線心識別
黒・白
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
50(20℃/60℃)
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
導体径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14712568
VVR2X1.6-5M
1.6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14712577
VVR2X2.0-5M
2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表