伸縮式高枝切鋏 剪定刃

伸縮式高枝切鋏 剪定刃 - E-Value伸縮式高枝切鋏 剪定刃 - E-Value伸縮式高枝切鋏 剪定刃 - E-Value伸縮式高枝切鋏 剪定刃 - E-Value

高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。
最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。
切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。

用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14716935EGLP-6
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする