E-Value
ケーブルクランプPRO10個
結束作業が簡単、スピーディに行えます。
口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途
電気コード等の結束。
材質
プラスチック
内容量
1セット(10個)
注意
※クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
※プラスチック製のため、高温のものには使用しないで下さい。
※この商品は軽作業用です荷重のかかる場所や吊り具には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14713661
CCP-S X10
4977292222167×10
【固定部】20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14713670
CCP-M X10
4977292222174×10
【固定部】40
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14713679
CCP-L X10
4977292222181×10
【固定部】60
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください