曜日別特売

防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機

防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機 - テラオカ
(1件のレビュー)

インバーターで振動速度を自由に設定できます。
ハンマー部のモーターを別駆動にしました。
振動・打撃の機械音を低減しました。
ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。
内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。
運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。

付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14713189TKF-50B
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥35,000/税込¥38,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14713189
2026-01-06
用途: 土壌の粒度分け

乾いた細かい土壌をフルイにより粒度分け。ボックスが粉塵が室内に舞うのを防いでくれ、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする