一色本店
防鳥糸掛け器用部品ミシン糸白
防鳥糸掛け器のミシン糸です。
防鳥糸掛け器の交換用部品です。
用途
交換用部品。
材質
ポリエステル
色
白
仕様
90番手
長さ(m)
5000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715517
ミシンイトシロ5000M
5000
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください