川村製紐
ハンドクリップ お徳用8個入
待ち針の代わりに生地の仮押さえに最適です。
マチバリよりも見つけやすく、安全です。
用途
ミシン・ロック・ソーイングの仮留め。
材質
レバー:スチロール,パイプ:ポリアセタール,バネ:ステンレス
色
クリア
サイズ(mm)
25×13
入数
8個
内容量
1個(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716707
KW93242 クリア
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください