接着インベル 25mm

接着インベル 25mm - 川村製紐接着インベル 25mm - 川村製紐接着インベル 25mm - 川村製紐接着インベル 25mm - 川村製紐接着インベル 25mm - 川村製紐接着インベル 25mm - 川村製紐接着インベル 25mm - 川村製紐接着インベル 25mm - 川村製紐

接着付のインサイドベルトです。
アイロンで簡単に接着でき、スカートのウエストが綺麗に仕上がります。
生地に直接アイロン接着出来るので、ズレにくく使いやすいです。
洗濯に強く早く乾き、弾力性・通気性に優れています。

用途衣類のウエスト用ベルト芯。仕様圧着時間:10~15秒材質ポリエステル温度(℃)接着:120~140寸法(m)巻き:1.5太さ(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14715727KW06102
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする