川村製紐
ナイロンインベル
美しいウエストラインを作るためのインサイドベルトです。
通気性が良く、早く乾き修復力に優れています。
用途
衣類のウエスト用ベルト芯。
材質
ポリエステル,ナイロン
色
白
寸法(cm)
巻き:1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715709
kw05501 シロ1.5m
35
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14715718
kw05601 シロ1.5m
40
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください