川村製紐
ストレッチインベル 30mm
タテ糸にポリウレタン(オペロン)を使用したベルト芯です。
織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。
耐久性抜群でインサイドベルトに最適です。
用途
衣類のウエスト用ベルト芯。
材質
たて糸:ポリエステル・ポリウレタン/ヨコ糸:ナイロンモノフィラメント
色
白
寸法(cm)
巻き:80
伸長率(%)
200
太さ(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715745
kw07801 シロ80cm
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください