川村製紐
金丸細 5m
糸にレーヨンのブライトタイプを使った細口のヘアーゴムです。
小さく留められ、光沢があり上品な髪留めになります。
用途
ヘアーゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:ポリエステル
色
金
寸法(m)
巻き:5
伸長率(%)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715858
kw11424 キン
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください