川村製紐
パーフェクトゴム
耐久性の良い太番手の合成ゴム(二トロン)を使用しています。
パワーがあり、伸びが良く、洗濯に強く色々な衣料に使用できます。
用途
帽子・手芸・アウター用ゴム。
材質
ゴム:合成ゴム(二トロン),糸:ポリエステル
伸長率(%)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715797
kw10271 クロ 8m
黒
幅・太さ:8コール(8mm)
巻き:8
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14715806
kw10280 シロ 5m
白
幅・太さ:12コール(11mm)
巻き:5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください