川村製紐
ウーリーゴムM 袋入り 1m
ヘアーゴムに利用できるウーリーゴムです。
ウーリーナイロンのソフトでしなやかな風合いと伸縮性がある天然ゴムでとても扱いやすいです。
手芸・ヘアバンドなどにも最適です。
吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
用途
ヘアーゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:ウーリーナイロン
色
ベージュ
寸法(m)
巻き:1
伸長率(%)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716479
kw92748 ベージュ
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください