川村製紐
キングスパンゴム
耐久性があり、ドライクリーニング可能です。
色数も豊富で衣料だけでなく生活雑貨にも使用できます。
用途
帽子・手芸・アウター用ゴム。
材質
ゴム:キングスパン,糸:アクリル
寸法(m)
巻き:3
伸長率(%)
250
太さ(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14715867
kw11551 ハナコン3m
花紺
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14715876
kw11557 ウスピンク
薄ピンク
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14715885
kw11814 エンジ3m
エンジ
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください