曜日別特売

カラー織ゴム40 80cm

カラー織ゴム40 80cm - 川村製紐カラー織ゴム40 80cm - 川村製紐

ヨコ糸にレーヨン、タテ糸にウーリーナイロンを使用しているので、ソフトな風合いのカラー織ゴムです。
織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。
使い方はいろいろですが、衣類のウエストゴムとして多く利用されます。

用途衣類のウエストゴム。材質ゴム:天然ゴム/糸:レーヨン,ナイロン寸法(cm)巻き:80伸長率(%)200太さ(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14715560kw00010 クロ
オープン
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする