川村製紐
ライン入織ゴム25 1.2m
使いやすいライン入りカラー織ゴムです。
柔らかで伸びが良く、ドライクリーニングに強いです。
織り込んであるめ伸ばしても幅は変わりません。
用途
お子様のサスペンダー・お弁当箱バンド・アームバンド用ゴム。
材質
ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン
寸法(m)
巻き:1.2
伸長率(%)
220
太さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716208
kw91669ピンク/シロ
ピンク・白
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14716217
kw91671 アカ/シロ
赤・白
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください