抗菌カラー帽子ゴム 6mm

抗菌カラー帽子ゴム 6mm - 川村製紐抗菌カラー帽子ゴム 6mm - 川村製紐抗菌カラー帽子ゴム 6mm - 川村製紐抗菌カラー帽子ゴム 6mm - 川村製紐抗菌カラー帽子ゴム 6mm - 川村製紐抗菌カラー帽子ゴム 6mm - 川村製紐抗菌カラー帽子ゴム 6mm - 川村製紐抗菌カラー帽子ゴム 6mm - 川村製紐

抗菌の帽子用ゴムです。
かわいいフリルのついた帽子ゴムです。

用途帽子用ゴム。寸法(m)巻き:3伸長率(%)250太さ(mm)6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14716330kw92629 ピンク3mゴム:天然ゴム(抗菌加工),糸:ポリエステルピンク
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
14716339kw92630 アオ3mゴム:天然ゴム(抗菌加工),糸:ポリエステル
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
14716348kw92631 キ3mゴム:天然ゴム(抗菌加工),糸:ポリエステル
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
14716357kw92633 BG3mゴム:天然ゴム(抗菌加工),糸:ウーリーナイロンベージュ
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする