曜日別特売

ラメ平ゴム 4mm 1m

ラメ平ゴム 4mm 1m - 川村製紐ラメ平ゴム 4mm 1m - 川村製紐

ラメ入りの平ゴムです。
髪止めやラッピング・手芸にも、アイディア次第でいろいろ使えるラメゴムです。

用途帽子・手芸用ゴム。ゴールド寸法(m)巻き:1太さ(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14716531kw92855 ゴールド
オープン
139
153(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする