川村製紐
透明丸ゴム細 30m
細いポリウレタンゴムを合わせた約0.5mmぐらいの半透明ゴムです。
柔らかく、結びやすく、結び目も小さく目立ちません。
織り込んであるめ伸ばしても幅は変わりません。
用途
細い穴のビーズ等に使用。
材質
ポリウレタン
色
クリア
寸法(m)
巻き:30
太さ(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716226
kw91675 クリア
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください