川村製紐
抗菌カラーマスクゴム 4m
抗菌のマスク用ゴムです。
伸びも肌触りも柔らかいマスクゴムです。
マスクの他に赤ちゃんの衣料にも安心して使用できます。
用途
マスク用ゴム。
材質
ゴム:天然ゴム(抗菌加工),糸:ウーリーナイロン
寸法(m)
巻き:4
伸長率(%)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716366
kw92635 アオ
青
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14716375
kw92637 ミドリ
緑
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14716391
kw92638 ベージュ
ベージュ
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14716515
kw92811 クロ
黒
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください