KA強力ゴム

KA強力ゴム - 川村製紐KA強力ゴム - 川村製紐KA強力ゴム - 川村製紐KA強力ゴム - 川村製紐KA強力ゴム - 川村製紐KA強力ゴム - 川村製紐

耐久性の良い太番手の合成ゴム(二トロン)を使用しています。
パワーがあり、伸びが良く、洗濯に強く色々な衣料に使用できます。

用途帽子・手芸・アウター用ゴム。材質ゴム:天然ゴム(二トロン),糸:ポリエステル伸長率(%)250内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14715569kw00102 クロ 7m幅・太さ:4コール(4mm)巻き:7
オープン
249
274(税込)
15日以内出荷
返品不可
14715578kw00202 クロ 5m幅・太さ:6コール巻き:5
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
14715587kw00402 クロ 3m幅・太さ:12コール巻き:3
オープン
249
274(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする