曜日別特売

ライン入織ゴム20 1.2m

ライン入織ゴム20 1.2m - 川村製紐ライン入織ゴム20 1.2m - 川村製紐ライン入織ゴム20 1.2m - 川村製紐ライン入織ゴム20 1.2m - 川村製紐

使いやすいライン入りカラー織ゴムです。
柔らかで伸びが良く、ドライクリーニングに強いです。
織り込んであるめ伸ばしても幅は変わりません。

用途お子様のサスペンダー・お弁当箱バンド・アームバンド用ゴム。材質ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン寸法(m)巻き:1.2伸長率(%)220太さ(mm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14716190kw91664ミズイロシロ水色・白
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
14716199kw91668 レインボーレインボー
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする