曜日別特売

カラー織ゴム15 1.2m

カラー織ゴム15 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム15 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム15 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム15 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム15 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム15 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム15 1.2m - 川村製紐カラー織ゴム15 1.2m - 川村製紐

柔らかで伸びも良く、使いやすい15mmのカラー織ゴムです。
ドライクリーニングに強いのでウエスト用としても使用できます。
織り込んであるため、伸ばしても幅は変わりません。
別売のゴムパッチンと組み合わせてお弁当バンドやファイルバンドにできます。

用途お子様のサスペンダー・お弁当箱バンド・アームバンド用ゴム。材質天然ゴム,ポリエステルサイズ15mm×1.2m伸長率(%)180内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14716716kw93256 Lピンクラインピンク
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14716725kw93258 Lエンジラインエンジ
オープン
279
307(税込)
15日以内出荷
返品不可
14716741kw93259 Lブラックラインブラック
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14716750kw93260 Dレインボディープレインボー
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする