ポリウレタン巾広織ゴム 50

ポリウレタン巾広織ゴム 50 - 川村製紐ポリウレタン巾広織ゴム 50 - 川村製紐ポリウレタン巾広織ゴム 50 - 川村製紐ポリウレタン巾広織ゴム 50 - 川村製紐
(1件のレビュー)

耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。
ドライクリーニングも大丈夫です。
織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。

用途巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。材質ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル寸法(cm)巻き:80伸長率(%)200太さ(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14716427kw92741 シロ80cm
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
14716436kw92742 クロ80cm
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: ハイウエスト化
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

厚い生地のズボンをハイウエストにするために使用。しっかりとウエストでホールドしながら、弾力性のあるゴムでズボンがはきやすく復活しました。あとは耐久性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする