川村製紐
透明角ゴム 10m
細いポリウレタンゴムを合わせた約0.8mmぐらいの半透明ゴムです。
柔らかで伸びが良く、ドライクリーニングに強いです。
割いて細くできるので、どんなビーズ穴にも使用できます。
用途
ビーズ・クラフト用ゴム。
材質
ポリウレタン
色
クリア
寸法(m)
巻き:20
太さ(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14716235
kw91693 クリア
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください